Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC6005 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC6005 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
ACT AC6005 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
ACT AC6005 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77858847
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6005
EAN/GTIN:
     8716065418903
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Breite
215 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
279 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.