Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex 5 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77856393
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     64535
EAN/GTIN:
     5707119040020
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442.8 x 139.2 x 40.5 mm
Tastaturgewicht
925.3 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.