Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral INMSDX256G-100V30 Speicherkarte 256 GB MicroSD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INMSDX256G-100V30 Speicherkarte 256 GB MicroSD UHS-I
Integral INMSDX256G-100V30 Speicherkarte 256 GB MicroSD UHS-I
Integral INMSDX256G-100V30 Speicherkarte 256 GB MicroSD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77733781
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDX256G-100V30
EAN/GTIN:
     5055288444843
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.