Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6040 7,11 cm (2.8 Zoll) Rot, Weiß Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 6040 7,11 cm (2.8 Zoll) Rot, Weiß Kamera-Handy
Doro 6040 7,11 cm (2.8 Zoll) Rot, Weiß Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77699423
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     7827
EAN/GTIN:
     7322460078270
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
16 MB
RAM-Kapazität
8 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Rot, Weiß
Typ
Kamera-Handy
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anzahl Polyphonringe
7
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Spiele
Personifizierung
Hintergrundbild
Art des Textvorhersagesystems
T9
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
500 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.6 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.432 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.932 W/kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.