Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m)
ATEN DVI/Audio-Extender (1920 x 1200 bei 40 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647862
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE600A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777736
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Die DVI-Verlängerung VE600A mit Tonübertragung erweitert den übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Signalquelle auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Die Verwendung von Kat. 5e-Kabeln bedeutet, dass eine einfache, aber zuverlässige Verbindung hergestellt wird und auf das bestehende Kabelsystem moderne Bürogebäude zurückgegriffen werden kann. Der VE600A unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht. Falls Sie die tatsächliche EDID benötigen, schließen Sie einfach ein zweites Kat. 5e-Kabel an. Dank der Stereo-Tonübertragung und der Unterstützung der modernen Breitbildformate, bietet der VE600A für alle Installationen, bei denen DVI-Bildschirme entfernt aufgestellt werden müssen, ein gestochen scharfes Bild und eine herausragende Tonqualität.
1x VE600A DVI-Verlängerung mit Tonübertragung (lokales Gerät)
1x VE600A DVI-Verlängerung mit Tonübertragung (Gerät für Gegenstelle)
2x 0AD6-1605-09EG Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
DVI-Eingangsanschlüsse
2
DVI-Ausgangsanschlüsse
2
Eingang
1 x DVI-D
Teilnehmerausgang
1 x DVI-D
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
660 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
56 x 91.3 x 24 mm
Empfängergewicht
170 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
56 x 91.3 x 24 mm
Gewicht Transmitter
170 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.05 W
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.56 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.76 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Erdungsdraht
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,12*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.