Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Mini-Cat-5-DVI-Extender (1080p bei 15m/1080i bei 20m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Mini-Cat-5-DVI-Extender (1080p bei 15m/1080i bei 20m)
ATEN Mini-Cat-5-DVI-Extender (1080p bei 15m/1080i bei 20m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647861
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE066-AT
EAN/GTIN:
     4710423776531
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender aten
dvi extender
Die Mini-Kat. 5-Grafikverlängerung VE066 vergrößert den übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Bildsignalquelle auf bis zu 20 m über ein herkömmliches Kat. 5e- oder Kat. 6-Netzwerkkabel. So sparen Sie sich die Mühe, schwereres und teureres DVI-Kabel verlegen zu müssen. Dank der Hot-Plugging-Funktionalität können Sie weitere VE066-Sendeeinheiten an die Signalquelle oder weitere VE066-Empfangseinheiten an den Bildschirm anschließen, ohne die Geräte ausschalten zu müssen. Das Gerät ist kompatibel zu den ATEN DVI-Switches und DVI-Splittern, und stellt eine kompakte, praktische und kostengünstige Lösung dar, wenn es darum geht, den übertragungsweg der DVI-Signale zu vergrößern.
1x VE066T Mini-Kat. 5-DVI-Grafikverlängerung (Sender)
1x VE066R Mini-Kat. 5-DVI-Grafikverlängerung (Empfänger)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1 x DVI-D
Teilnehmerausgang
1 x DVI-D
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
158 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
56.6 x 40.7 x 21.5 mm
Empfängergewicht
50 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
56.6 x 40.7 x 21.5 mm
Gewicht Transmitter
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Bandbreite
4.95 Gbit/s
165 MHz
HDCP
Ja
Material
Kunststoff
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 321,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.