Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Mini-VGA/Audio-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Mini-VGA/Audio-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
ATEN Mini-VGA/Audio-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647853
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE022-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423777408
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender aten
vga extender
Die Mini-Kat. 5-A/V-Verlängerung VE022 vergrößert den übertragungsweg zwischen Ihrer A/V-Signalquelle und den Anzeigegeräten auf bis zu 150 m über ein herkömmliches Kat. 5e-Netzwerkkabel. So sparen Sie sich die Mühe, schwereres und teureres VGA-Kabel verlegen zu müssen. Dank der Hot-Plugging-Funktionalität können Sie schnell und einfach die VE022-Sendeeinheit an die Signalquelle oder die VE022-Empfangseinheit an den Bildschirm anschließen, ohne die Geräte ausschalten zu müssen.
Die Mini-Kat. 5-A/V-Verlängerung VE022 ist eine kompakte, praktische und kostengünstige Erweiterung für Ihre A/V-Installation.
1x VE022T Mini-Kat-5-A/V-Sendeeinheit
1x VE022R Mini-Kat-5-A/V-Empfangseinheit
1x 0AD6-1705-10EG Netzteil
1x VGA-Kabel (35 cm)
1x Audiokabel (40 cm)
1x Kit für Displaymontage
1x Benutzerhandbuch
1x Gleichspannungskabel mit USB-Stecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1 x HDB-15
Teilnehmerausgang
1 x HDB-15
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
1 x Mini Stereo
Audioausgang
1 x Mini Stereo
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
64.2 x 35.3 x 20.6 mm
Empfängergewicht
50 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
73.4 x 35.3 x 20.6 mm
Gewicht Transmitter
50 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (max.)
0.88 W
Stromverbrauch (Sender) (max.)
0.44 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.88 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Gleichstrom, USB, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Mono
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
300 MHz
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE810-AT-G
ab € 60,50*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 128,09*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 161,85*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 321,62*
Zubehör
Aten
VE150A-AT-G
ab € 69,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.