Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port PS/2-USB VGA KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647788
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1708I-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423776715
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der CS1708i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greifen auf die Switches über das Internet zu. Dabei verwenden sie einen Web-Browser und das TCP/IP-Kommunikationsprotokoll. Der CS1708i unterstützt bis zu 32 gleichzeitige Benutzersitzungen für Computerzugriffe an einem einzigen Bus. Eine eingebaute Funktion, die ähnlich einem Internet-Chat-Programm arbeitet - das Nachrichtenboard - ermöglicht die Kommunikation der Benutzer untereinander. Gleichzeitig können Sie dank des Datenaustausches in Echtzeit die Installation im Team nahtlos und effizient verwalten.

1x CS1708i KVM over IP-Switch
1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x Montagekit
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit RC4, RSA, SSL/TLS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3420 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
128
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3835 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,47*
€ 607,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,46*
€ 566,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,12*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,19*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,60*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.