Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m)
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647764
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS62US-AT
EAN/GTIN:
     4710423775336
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Unsere USB-Komplettlösung: Verbinden Sie zwei Computer mit USB-Ports mit einer USB-Konsole, und erhalten Sie ein umfassendes USB-Computersystem, das zu allen gängigen Plattformen kompatibel ist: PC, Mac und Sun.
1x USB-KVM-Switch mit 2 Ports und integrierten Kabeln
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
374 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.5 mm
Tiefe
60.8 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
282 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.33 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
297 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.