Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Belkin BOOST↑CHARGE Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77536540
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CCB001BTBK
EAN/GTIN:
     745883790425
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
24 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.8 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel belkin, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.