Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox One X 1TB Console – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle 1000 GB WLAN Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox One X 1TB Console – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle 1000 GB WLAN Mehrfarben
Microsoft Xbox One X 1TB Console – Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle 1000 GB WLAN Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77465788
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FMP-00252
EAN/GTIN:
     0889842564150
Suchbegriffe:
Xbox
xbox
Weitere Informationen:
Leistungen
Plattform
Xbox One X
Produktfarbe
Mehrfarben
Speicherkapazität
12288 MB
Interner Speichertyp
GDDR5
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Frequenz Grafikprozessor
1172 MHz
Leistung Grafikprozessor
6 TFLOPS
Bewegungssensor
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Cyberpunk 2077
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Stromversorgung
245 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
Festplatte
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,26*
€ 598,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,24*
€ 570,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.