Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-114 Hammer Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammer; Schlosser; 200g; Material des Handgriffs: Holz
Hammer; Schlosser; 200g; Material des Handgriffs: Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77417672
Herst.-Nr.:
     7-114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.