Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Braun
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Braun
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Braun
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725033/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Braun
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
14 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3008*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000200
€ 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.