Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77393903
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019934/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Halogenfreie Steuerleitung, ölbeständig und sehr flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen, BauPVO / CPR.

Nutzen
- Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
- Großer Einsatzbereich durch hervorragende Produkteigenschaften
- Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendungsgebiete
- Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe
- Anlagenbau, Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Veranstaltungstechnik
- Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind
- Zur Verwendung im Rahmen der europäischen Bauproduktenverordnung (CPR) vorgesehen, siehe Kataloganhang T14
- Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- (Flammausbreitung an einem Kabel)
- Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel)
- UL Cable Flame Test
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- (Anteil halogensäurehaltiger Gase)
- Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad)
- Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2
- Ölbeständig nach EN 50363-4-1 (TM5)
- sowie UL OIL RES I und OIL RES II
- UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2
- Ozonbeständig nach EN 50396

Norm-Referenzen / Zulassungen
- UL AWM style 21089
- In Anlehnung an EN 50525-3-11
- In Anlehnung an EN 50525-2-51
- Germanischer Lloyd (GL)
- Zertifkat Nr. 11 119-14 HH

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Halogenfrei
- Adern in Lagen verseilt
- Mantel: Halogenfreie Spezialmischung,
- grau (ähnlich RAL 7001)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
100.8 kg/km
Kabelgewicht
184 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
90 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35987*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,07987*
€ 6,04505
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,69987*
€ 5,59285
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,54987*
€ 5,41435
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,37987*
€ 5,21205
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,13987*
€ 4,92645
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35987*
€ 3,99825
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.