Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00860 Drahtverbinder USB Type A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00860 Drahtverbinder USB Type A Silber
Distrelec RND 205-00860 Drahtverbinder USB Type A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77300905
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Breite
37 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Stecker
USB Type A
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4426*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8107*
€ 0,96473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7007*
€ 0,83383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.