Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Doro 6060 124 g Schwarz, Weiß Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77195465
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380468
EAN/GTIN:
     7322460077631
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Externes Display mit Rufnummern- und Nachrichtenanzeige
Sie möchten ein elegantes, benutzerfreundliches Klapptelefon, mit dem Sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge sind? Das Doro 6060 verfügt über ein externes Display, damit Sie direkt sehen, wer anruft, und hilft Ihnen dabei, dass Sie keine wichtigen Erinnerungen oder Benachrichtigungen verpassen. Dank des extra großen Displays auf der Innenseite haben Sie mit Ihren Fotos noch mehr Freude und dank der Notrufaste können Sie sich sicherer fühlen.
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Breite
57 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
106 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ
Funktionstelefon
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Spiele
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Klingeltöne, Hintergrundbild
vCard
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
420 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.595 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.499 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.248 W/kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.