Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005
Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005
Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005
Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005
Tefal DT7005 Access Steam Minute DT7005
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77124328
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT7005E0
EAN/GTIN:
     3121040074114
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
DIE BEQUEMSTE ART, SICH JEDEN TAG VON SEINER BESTEN SEITE ZU ZEIGEN - MIT DER ACCESS STEAM MINUTE DAMPFBÜRSTE
Verlassen Sie sich auf den Access Steam Minute Dampfglätter und freuen Sie sich täglich über eine mühelose Anwendung und glatte, knitterfreie Kleidung in kürzester Zeit. Starten Sie zuversichtlich in den Tag mit dieser praktischen Dampfbürste, die ganz ohne Bügeltisch auskommt und mühelos Falten glättet, sowohl beim Auffrischen zwischendurch als auch bei der täglichen Nutzung. Mit einer kurzen Aufheizzeit von nur 45 Sekunden ist das Gerät blitzschnell einsatzbereit und überzeugt mit viel Dampf, um schnelle und gründliche Ergebnisse zu erzielen, sowie mit einem abnehmbaren Wassertank zum bequemen Nachfüllen. Erweiterte Funktionen, kombiniert mit einem praktischen, benutzerfreundlichen Design, vervollständigen das leicht zu bedienende Dampfgerät. Access Steam Minute: müheloses Dampfglätten im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Produktfarbe
Kastenie, Weiß
Vertikale Dampffunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,02*
  
Preis gilt ab 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 27 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.