Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington 41 208560 100 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington 41 208560 100 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Schwarz, Rot
Remington 41 208560 100 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Schwarz, Rot
Remington 41 208560 100 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Schwarz, Rot
Remington 41 208560 100 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77123626
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41 208560 100
EAN/GTIN:
     5038061101041
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
45 min
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.