Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PETRAVEL44 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PETRAVEL44 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Microconnect PETRAVEL44 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76997428
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PETRAVEL44
EAN/GTIN:
     5706998969811
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2400 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.