Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Adler AD 1264 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Haselnuss, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76989982
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1264
EAN/GTIN:
     5902934830928
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l weiß 2200watt
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Haselnuss, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.