Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom Data Suite Flexible (App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom Data Suite Flexible (App)
Insys Microelectronics icom Data Suite Flexible (App)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76980125
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10021846
EAN/GTIN:
     4022892000803
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
ICOM DATA SUITE – BAUKASTEN FÜR ALARMIERUNG, ANALYSE UND GESCHÄFTSMODELLE Alles, was Sie benötigen – in einer Lösung Nutzen Sie Ihre Daten gewinnbringend, unsere Applikation icom Data Suite macht‘s möglich! Die icom Data Suite macht Ihren Router zum Protokollwandler, Datenlogger oder IoT Gateway. Installieren Sie die Anwendung auf Ihre Router und erhalten Sie so eine Lösung für bis zu 90% Ihrer Anwendungsfälle – ganz ohne Programmierkenntnisse. Garantiert! Nutzen Sie Ihre Daten zum Aufbau neuer Geschäftsmodelle! - Fernwartung, Predictive Maintenance und Alarmierung - Pay-per-Use- oder Miet-Modelle mit Verfügbarkeitsgarantie - Datenanalysen und –modelle zur Produktoptimierung Bieten Sie Komplettlösungen an und steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Die Highlights auf einen Blick! Multiprotokoll-Umgebung Unsere Anwendung unterstützt und wandelt zahlreiche Industrieprotokolle und wird in vielen Branchen eingesetzt. Edge Computing Verarbeiten Sie Ihre Daten direkt auf dem Gerät und minimieren Sie so die Datenmengen und Kosten für die Übertragung. Cloud-Anbindung Übergeben Sie ohne Aufwand Daten per Plug & Play an vorintegrierte Cloud-Systeme oder generisch per MQTT. Datenlogger Erhalten Sie mit dieser Funktion schnell und einfach die Daten für Ihre Nachweisführung, Fehleranalyse und Reports. Protokolle wandeln - Steuerungen, Sensorik und Controller aus Industrie und Energiewirtschaft anbinden (OPC UA, Modbus, Siemens, Codesys, IEC60870 101/104 uvm.) - Protokollwandlung für proprietäre Protokolle, Cloud-Formate oder einheitliche Schnittstellen von Leitsystemen - Retrofit von Bestandslagen realisieren Zustände überwachen und alarmieren - Fehlerzustände, Anomalien und Schwellwerte überwachen und analysieren - Alarmierung und Quittierung von Meldungen - Probleme im Voraus erkennen, Ausfälle vermeiden, im Störfall sofort reagieren Daten loggen - Daten von Steuerungen, Eingängen und Sensoren erfassen und verarbeiten - Daten für die Nachweisführung, Fehleranalyse oder Reports als CSV-Datei erhalten - Daten mit Standardsoftware (.csv-Format z.B. Excel) auswerten Cloud-Systeme anbinden - Gängige IoT-Plattformen und Cloud-Anbieter bereits vorintegriert oder generisch per MQTT (Cumulocity IoT, Bosch IoT, Microsoft Azure, Telekom Cloud der Dinge) - Daten ereignisgesteuert und einfach konfigurierbar übertragen - Daten für Produktverbesserung, Anomalieerkennung und vorausschauende Wartung nutzen Aus der Ferne steuern - Steuerungsfunktion durch externe Nachrichten (E-Mail, SMS, MQTT oder RPC) - Digitale und analoge Ausgänge schalten - Parameter an angebundene Steuerungen übergeben Protokollwandlung, Alarmierung, Steuerung aus der Ferne Ausgangslage: Mobile Ampelsysteme sorgen für eine sichere Verkehrsregelung an Baustellen. Bei Verkehrsproblemen, Ausfällen oder Vandalismus ist daher eine schnelle Reaktion – meist von Service-Technikern vor Ort – notwendig. Die Lösung: Vor allem am Wochenende möchten Autofahrer und Service-Techniker ihre kostbare Zeit nicht wegen einer Ampelstörung im Auto verbringen. Eine Überwachung des Ampelsystems ist daher eine sinnvolle Lösung: Realisierbar ist dies mit der icom Data Suite, die alle Daten der Ampelsteuerung liefert, um die Anlage auf einem lokalen Dashboard zu visualisieren. Der aktuelle Zustand einer Ampel ist so aus der Ferne sofort zu erfassen. Probleme lassen sich deutlich schneller lokalisieren und können meist durch Personen vor Ort behoben werden – ohne einen Service-Techniker zu bemühen. Zudem gehören Ausfälle aufgrund leerer Batterien der Vergangenheit an. Ein Erkennungssystem interpoliert die Entladekurve und alarmiert rechtzeitig bei kritischem Spannungsabfall.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Network management
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.