Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz
Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz
Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz
Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz
Imperial Dabman i205 CD Internet Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76975026
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-238-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
Hybrid-Stereo-Radio für Internet-, DAB+, UKW-Radioempfang, mit CD Player, umfangreichem Streamingportal, Bluetooth 5.0, UPnP und vielen benutzerfreundlichen Features. Im IMPERIAL DABMAN i205 CD steckt absolut alles drin, was man von einem Hybrid-Stereo-Radio erwarten kann: er eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf mehr als 25.000 Internetradiosender zugreifen. Das integrierte CD Laufwerk gibt Audio und MP3-CD in bester digitaler Qualität wieder. Die beiden 3'' Lautsprecher, erzeugen dank moderner Verstärkertechnik einen druckvollen und klaren Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. Bluetooth 5.0 und UPnP ermöglichen die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, sodass auch Audiodateien unterschiedlicher Formate von externen Quellen über das Radio wiedergegeben werden können. Das Abspielen der aktuellsten Hits und Lieblingsinterpreten via Spotify wird dank Spotify Connect ebenfalls unterstützt. Der Zugriff auf eine Vielzahl anderer Streamingdienste ist dank integriertem Airable-Portal ebenfalls möglich. Viele weitere benutzerfreundliche Features wie eine mehrsprachige Menüführung, Weck- und Sleepfunktion oder Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des DABMAN i205 CD ab - kurzum: mit seiner Vielseitigkeit lässt der DABMAN i205 CD das Herz eines jeden Radiohörers höher schlagen!
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
DC input Spannung
15 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Audio
RMS-Leistung
30 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3640 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Lautstärkeregler
Digital
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Audioausgang
1
Audioanschlüsse
1
Garantiekarte
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.