Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-10 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76973607
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-10
EAN/GTIN:
     5901720133748
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Akyga AK-CH-10 ist ein universelles Zweizonen-USB-Autoladegerät mit einer Leistung von 45 W und 5 V / 4,2 + 4,8 A. Ausgestattet mit 4 USB-Anschlüssen (2 + 2) - 2 im leichteren Buchsenteil und 2 im 1,8 m langen Verlängerungsteil. Es ist die ideale Reiseladelösung, insbesondere wenn Sie mit Passagieren auf dem Rücksitz reisen. Das aus strapazierfähigem ABS-Material gefertigte Ladegerät bietet die Möglichkeit, bis zu 4 verschiedene Arten von Tablets, Smartphones, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen Mobilgeräten, die über den Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt werden, gleichzeitig schnell aufzuladen. Überspannungsschutz und Zertifikate garantieren einen sicheren Betrieb und kompakte Abmessungen sorgen für eine komfortable Nutzung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
9 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
167.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
131.5 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
125 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 4port, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.