Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-21DT HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-21DT HDMI
Kramer Electronics VS-21DT HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76972429
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80498090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
kramer hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
1000 mA
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
8.91 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.