Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W Schwarz
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W Schwarz
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W Schwarz
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-325273
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     G2000
EAN/GTIN:
     6923520267972
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
32 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
98 - 20000 Hz
Treiberdurchmesser Satellitenlautsprecher Mitteltöner
2.75 Zoll
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
25 dB
Leistungen
RMS-Leistung
32 W
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
AUX-Eingang
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,09*
€ 83,96*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,10*
€ 83,97*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 74,16*
€ 94,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,05*
€ 98,11*
9 Tage
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 78,18*
€ 99,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.