Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-6825-RGD-CE-K9= Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-6825-RGD-CE-K9= Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Cisco CP-6825-RGD-CE-K9= Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76912646
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6825-RGD-CE-K9=
EAN/GTIN:
     889728196284
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
86 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
AC-Netzadapter
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
6 h
Gesprächszeit
17 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 244,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.