Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66508 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66508 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Goobay 66508 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Goobay 66508 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Goobay 66508 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76861155
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66508
EAN/GTIN:
     4040849665080
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 3A
USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.