Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66313 Kabeladapter M12 RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66313 Kabeladapter M12 RJ45 Schwarz
DeLOCK 66313 Kabeladapter M12 RJ45 Schwarz
DeLOCK 66313 Kabeladapter M12 RJ45 Schwarz
DeLOCK 66313 Kabeladapter M12 RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859036
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66313
EAN/GTIN:
     4043619663132
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Kurzbeschreibung Dieser industrielle Ethernetadapter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Einbau in Schaltschrank Der Adapter eignet sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen sehr gut zum Einbau in einen Schaltschrank. So können Geräte mit M12 Konnektor in eine bestehende Netzwerkstruktur eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.6 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.