Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76859000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12571
EAN/GTIN:
     4043619125715
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kurzbeschreibung Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
0.698 - 2.7 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
4 / 6 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
25 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Durchmesser
6.9 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Gehäusematerial
Polymer
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.