Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz
Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz
Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz
Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz
Techly IADAP DVI-8600T Kabeladapter DVI-A VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76796891
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP DVI-8600T
EAN/GTIN:
     8051128108583
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Typ
Video
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
108583
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
32 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.