Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Microconnect DP-HDMI-2000V1.4OP Videokabel-Adapter 20 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76688152
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-HDMI-2000V1.4OP
EAN/GTIN:
     5706998942067
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
644 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
3D
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
544 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.