Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66282 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66282 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
DeLOCK 66282 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
DeLOCK 66282 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m RS-232 USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76606339
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66282
EAN/GTIN:
     4043619662821
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.