Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Imperial Dabman 13 Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76582135
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-121-00
EAN/GTIN:
     4024035212104
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radiowecker
Sehr kompaktes, tragbares DAB+/UKW Radio mit MP3 Wiedergabe über USB und Micro SD Kartenleser, Weckfunktion und auswechselbarem Akku. Der extrem kompakte DABMAN 13 ist das ideale DAB+/FM Radio für unterwegs. Das Radio vereint alle Vorzüge des digitalen Radioempfangs mit den typischen Eigenschaften eines tragbaren MP3 Players und Radioweckers. Neben digitalen DAB+ Signalen empfängt das Radio auch analoges UKW, kann via USB und Micro SD Kartenleser verschiedene Musikdateitypen wiedergeben und verfügt über unterschiedliche Weckmodi sowie ein leicht bedienbares Menü. Der austauschbare Li-Ion Akku des DABMAN 13 lässt sich problemlos über das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel an einer USB Buchse aufladen und sorgt für lange Betriebszeit bei kurzem Ladeintervall.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Audio
RMS-Leistung
1.4 W
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Batterien erforderlich
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
209 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.