Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9200 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9200 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9200 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9200 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9200 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Acryl, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528740
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012400
EAN/GTIN:
     7392626012400
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, verstärkter zeigefinger, verstärkte handinnenfläche, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, facilities, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, lagerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Acryl, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paar
ab 30 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012332
ab € 16,02*
Ähnlich
Ejendals
7392626012349
ab € 15,96*
Ähnlich
Ejendals
7392626012356
ab € 15,97*
Ähnlich
Ejendals
7392626012363
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.