Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Ejendals TEGERA 630 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Nylon, PVC, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528201
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626029910
EAN/GTIN:
     7392626029910
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Weich, phthalatfrei;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, pulp and paper, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, papierindustriearbeiten, müllabfuhrarbeiten, ladenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Nylon, PVC, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,0775* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,48008*
€ 23,1813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35004*
€ 21,83655
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,12004*
€ 20,37285
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,04004*
€ 19,08765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,16008*
€ 18,0405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035515
ab € 12,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626029903
ab € 12,58008*
Ähnlich
Ejendals
7392626029927
ab € 12,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626029934
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.