Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527911
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070295
EAN/GTIN:
     7392626070295
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Saison
Winter
Material
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070257
ab € 19,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626070271
ab € 19,73*
Ähnlich
Ejendals
7392626070219
ab € 19,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626070233
ab € 19,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626074750
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.