Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 116 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Leder, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 116 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 116 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 116 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 116 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Leder, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527495
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012769
EAN/GTIN:
     7392626012769
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Leder, Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012738
ab € 6,42*
Ähnlich
Ejendals
7392626012745
ab € 6,41*
Ähnlich
Ejendals
7392626012752
ab € 6,38*
Ähnlich
Ejendals
7392626012776
ab € 6,40*
Ähnlich
Ejendals
7392626012783
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.