Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9195 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527061
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626023628
EAN/GTIN:
     7392626023628
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, handgelenkunterstützung, reflex, extra lang, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, gummiband, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz, handgelenksverletzungen, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, logistics, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, ladenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Reflektierende Elemente
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paar
ab 12 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626031821
ab € 20,15*
Ähnlich
Ejendals
7392626031838
ab € 20,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626031845
ab € 20,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626023611
ab € 20,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626023635
ab € 20,13*
Ähnlich
Ejendals
7392626027299
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.