Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9161 Werkstatthandschuhe Schwarz, Silber Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9161 Werkstatthandschuhe Schwarz, Silber Polyester
Ejendals TEGERA 9161 Werkstatthandschuhe Schwarz, Silber Polyester
Ejendals TEGERA 9161 Werkstatthandschuhe Schwarz, Silber Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527032
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626056374
EAN/GTIN:
     7392626056374
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Material
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
ab 30 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 120 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 360 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.