Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 90088 Grün, Rot Baumwolle, Latex, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 90088 Grün, Rot Baumwolle, Latex, Polyurethan
Ejendals TEGERA 90088 Grün, Rot Baumwolle, Latex, Polyurethan
Ejendals TEGERA 90088 Grün, Rot Baumwolle, Latex, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526989
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626022225
EAN/GTIN:
     7392626022225
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grün, Rot
Größe (spezifisch)
7
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.