Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 290 Werkstatthandschuhe Grün Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 290 Werkstatthandschuhe Grün Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 290 Werkstatthandschuhe Grün Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 290 Werkstatthandschuhe Grün Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526942
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626060371
EAN/GTIN:
     7392626060371
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, wasserabweisende innenhand, wind- und wasserdichter handrücken, high-viz farbe;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, windige bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, plattenlegenarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Kratzresistent
Wasserfest
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626060388
ab € 10,61*
Ähnlich
Ejendals
7392626060395
ab € 10,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626060401
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.