Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 617 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 617 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Nylon
Ejendals TEGERA 617 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Nylon
Ejendals TEGERA 617 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Latex, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526826
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626057180
EAN/GTIN:
     7392626057180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schürfwunden, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, rutschige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, transportation, utilities, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, plattenlegenarbeiten, holzindustriearbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Latex, Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626057173
ab € 2,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626057166
ab € 2,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626057197
ab € 2,15*
Ähnlich
Ejendals
7392626057203
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.