Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Lederhandschuh Tegera 294, Größe 10, , schwarz/weiß, 294-10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Lederhandschuh Tegera 294, Größe 10, , schwarz/weiß, 294-10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals Lederhandschuh Tegera 294, Größe 10, , schwarz/weiß, 294-10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals Lederhandschuh Tegera 294, Größe 10, , schwarz/weiß, 294-10 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526293
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626055247
EAN/GTIN:
     7392626055247
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wind- und wasserdichter handrücken, wasserabweisendes leder, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, windige bereiche, im freien, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Facilities, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Forstarbeiten, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, plattenlegenarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, papierindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626055223
ab € 10,18*
Ähnlich
Ejendals
7392626055230
ab € 10,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626055254
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.