Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 13 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 13 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 13 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 13 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 13 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526050
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035706
EAN/GTIN:
     7392626035706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter daumen, verstärkter zeigefinger, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, papierindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035676
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626035683
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626035690
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626035713
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.