Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 90098 Werkstatthandschuhe Beige, Grün, Rot Baumwolle, Elastan, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 90098 Werkstatthandschuhe Beige, Grün, Rot Baumwolle, Elastan, Polyurethan
Ejendals TEGERA 90098 Werkstatthandschuhe Beige, Grün, Rot Baumwolle, Elastan, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525883
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626022249
EAN/GTIN:
     7392626022249
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Beige, Grün, Rot
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Kinder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Kältebeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr 7, thermohandschuh, ejendals winterhandschuh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.