Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75918713
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508824
EAN/GTIN:
     4044155249545
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer sennheiser
muschelkopfhörer
Dieser Kopfhörer wurde für echte Klangliebhaber entwickelt. Mit seiner offenen, ohrumschließenden Bauart, computeroptimierten Magneten und Aluminium-Antriebsspulen bietet er kristallklaren Stereosound.

Der HD 600 Avantgarde ist ein offener, dynamischer HiFi-Stereo-Kopfhörer der Spitzenklasse. Er hat eine neuartige Membrantechnologie für nahezu partialschwingungsfreie Musikreproduktion und ist direkt anschließbar an hochwertige HiFi-Komponenten, insbesondere DAT-, DVD-, MD- und CD-Player.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1384 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
12 - 40500 Hz
Impedanz
300 Ohm
Magnettyp
Neodym
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
3 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Ursprungsland
Irland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,27*
€ 391,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.