Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-PLAN Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-PLAN Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-PLAN Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-PLAN Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-PLAN Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832909
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-PLAN
EAN/GTIN:
     8719075283738
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.