Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Goobay 76779 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782133
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     76779
EAN/GTIN:
     4040849767791
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, GS: Intertek, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
39037
ab € 4,67*
Zubehör
Goobay
51000
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
51280
ab € 8,20*
Zubehör
Goobay
51318
ab € 9,04*
Zubehör
Goobay
77619
ab € 5,09*
Zubehör
Goobay
94272
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.