Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55943 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55943 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Goobay 55943 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Goobay 55943 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Goobay 55943 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75781905
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55943
EAN/GTIN:
     4040849559433
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sicherheitsverschluss
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
CE, GS: Intertek, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.