Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Taurus Nixus Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777475
Hersteller:
     Taurus
Herst.-Nr.:
     902219000
EAN/GTIN:
     8414234022196
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
6
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
18 mm
Material Messer
Edelstahl
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Scheren
Ja
Öl enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.